Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Livello laser multilinea MLLR 18
Livello laser multilinea MLLR 18 - 1
Livello laser multilinea MLLR 18 - 2
Livello laser multilinea MLLR 18 - 3
Livello laser multilinea MLLR 18 - 4
Livello laser multilinea MLLR 18 - 5
Livello laser multilinea MLLR 18 - 6
Livello laser multilinea MLLR 18 - 7
Livello laser multilinea MLLR 18 - 8
Livello laser multilinea MLLR 18 - 9
Livello laser multilinea MLLR 18 - 10
Livello laser multilinea MLLR 18 - 11
Livello laser multilinea MLLR 18 - 12
Livello laser multilinea MLLR 18 - 13
Livello laser multilinea MLLR 18 - 14

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Livello laser multilinea MLLR 18

Il MLLR 18 crea tre linee precise di 360°: 1x orizzontale e 2x verticali con un’angolazione di 90°. Le linee sono visibili sul pavimento, sulle pareti e sul soffitto.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Innovativo sistema di riflessione del raggio laser su 360° sia orizzontale che verticale

  • Nessuna operazione complessa da fare ogni riferimento è visibile a 360° al tocco di un pulsante

  • Utilizzo all’interno con linee facilmente visibili

  • Utilizzabile all'esterno tramite ricevitore

  • Sistema di autolivellamento elettronico molto preciso

  • Con funzione di inclinazione manuale

  • Con punto a piombo verso l’alto e verso il basso

  • Utilizzabile con il ricevitore universale portatile LRU18

  • Di facile utilizzo e allineamento rapido

  • Contenuto:
  • Livello laser multilinea MLLR 18, batteria agli ioni di litio, caricabatteria, piastra di puntamento, occhiali per laser, custodia per trasporto, manuale di istruzioni