Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Livella laser rotante RL5-14
Progettato per l’uso in ambienti interni ed esterni. Allineamento verticale e orizzontale in tutte le attività di livellamento. La carcassa in materiale rinforzato con fibre di vetro rende il RL5-14 perfetto per l’utilizzo in cantiere.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Livello di accuratezza molto elevato anche in condizioni avverse
Compatibile con la normativa ISO 17123-6
Eccellente risparmio di tempo
Autolivellamento in pochi secondi
Telecomando di controllo delle linee laser
Rimozione degli errori di livellamento
Il monitoraggio automatico della livella previene gli errori di livellamento provocati dal vento, dalle superfici morbide e dagli urti sul supporto.
Protezione completa contro lo sporco e l’acqua
Grado di protezione IP67
Batteria agli ioni di litio inclusa
Presa di ricarica sul dispositivo.
- Trasferimento di quote
- Allineamento orizzontale e verticale
- Rilevamento angoli a 90°
- Trasferimento di punti a piombo da terra
- Monitoraggio degli scavi delle fosse di fondazione
- Livellamento delle modine
- Allineamento dei casseri
- Controsoffitti
- Posizionamento pareti divisorie
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.