Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lozione dermoprotettiva Special
Lozione per la protezione della pelle a risciacquo per prevenire la contaminazione con sostanze solubili e non solubili in acqua.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Film protettivo efficace tra la pelle e le sostanze penetranti
- Riduce il contatto con sostanze di lavoro nocive per la pelle
- Le funzioni della pelle non vengono intaccate
Forma un film protettivo secco ed elastico e offre una buona presa
- Buona presa degli utensili
- Non lascia fastidiosi residui su pezzi o utensili
Facilita la pulizia della pelle
Previene l'insorgere di malattie della pelle dovute all'uso improprio di detergenti.
Lunga durata
Dermatologicamente testata
Questo prodotto non sostituisce eventuali misure di protezione prescritte, quali guanti o simili.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Garantisce la protezione durante i lavori con sigillanti, schiuma PU, adesivi, prodotti a base di bitume, resina, vernice, cemento, solventi, benzina, grasso, olio e smalto.
Prima di iniziare a lavorare e dopo aver lavato le mani o dopo essere entrati in contatto con acqua, strofinare una noce di lozione nelle mani pulite e attendere qualche secondo perché venga assorbita.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.