Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lubrificante adesivo HHS®100
Cera sintetica secca con PTFE resistente alle forze centrifughe per un basso attrito e resistenza alle condizioni atmosferiche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Distribuzione efficace del lubrificante e riduzione del rumore
- Elimina i cigolii e gli stridii
- Buona capacità di scorrimento e penetrazione degli spazi, anche nelle aree difficili da raggiungere
- Penetrazione efficace negli spazi verticali per evitare la colatura e la fuoriuscita di lubrificante
Repellente allo sporco
- Dopo l'applicazione, la cera forma uno strato protettivo sulla superficie.
- L'effetto beading protegge la superficie da sporco e contaminazione.
- Resistente agli agenti atmosferici
Protezione e stabilità durature
- Lubrificante di lunga durata con eccellente aderenza
- Nessuna dispersione del lubrificante in caso di parti rotanti ad alta velocità
- Offre protezione duratura contro la corrosione
- Bassa usura sulle superfici lubrificate
Versatile, delicato e resistente
- Protegge e mantiene gli O-ring e gli X-ring
- Non influisce sui materiali di supporto verniciati
- Compatibilità con i materiali plastici grazie alla formula speciale
Contiene lubrificante solido al PTFE
- Riduzione della temperatura di attrito per una lubrificazione più duratura
- Buone proprietà in condizioni di funzionamento critiche
- Il prodotto non è soggetto alla classificazione della viscosità.
- Poco dopo essere stato spruzzato, il prodotto forma una pellicola lubrificante asciutta a base di cera altamente efficace che garantisce una protezione ottimale contro la corrosione.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per uso professionale per la lubrificazione in condizioni difficili di rilubrificazione durante la manutenzione e la riparazione, cavi, giunti, guide e catene
- Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.
- Pulire accuratamente i punti da lubrificare prima dell'applicazione.
- Applicare il prodotto in modo uniforme sulla superficie pulita.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.