Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lubrificante adesivo HHS® 1000

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lubrificante adesivo HHS® 1000

Grasso a bassa viscosità resistente alle forze centrifughe con doppio effetto: combina le proprietà di scorrimento di un olio con l'adesione e la resistenza alla pressione di un grasso.

  • Base chimica: Olio minerale
  • Olio di base: Sintetico
  • Colore: Giallastro
  • Odore/profumo: Caratteristico
  • Densità: 0,773 g/cm³
  • Condizioni di densità: a 20°C
  • Temperatura d’esercizio min: -25 °C
  • Temperatura d’esercizio max: 170 °C
  • Viscosità cinematica olio di base: 2000 cSt
  • Condizioni per viscosità olio di base: a 40°C, in conformità alla norma DIN 51562
  • Senza silicone: Sì
  • Senza acidi: Sì
  • Senza resina: Sì
  • Senza AOX: Sì
  • Resistenza contro: Acqua salata, Soluzioni alcaline deboli, Acidi deboli, Getti d'acqua
  • Compatibilità materiale: O-ring e X-ring, Plastica, Superfici rivestite
  • Contenuto: 500 ml
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 36 Mesi