Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lubrificante adesivo HHS® 200 PLUS
Grasso lubrificante sintetico universale ad alte prestazioni, con eccellenti proprietà lubrificanti grazie all'aggiunta di nitruro di boro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lubrificazione efficace
- Elimina i cigolii e gli stridii
- Eccellente resistenza alla pressione ed eccezionale effetto lubrificante
- Economico grazie alla quantità minima necessaria per la lubrificazione, garantendo allo stesso tempo una lubrificazione efficace
Protezione e durata eccezionali
- Ideale per la lubrificazione all'aperto grazie alla sua resistenza al risciacquo
- Tenuta di primo livello contro le intemperie
- Elevata resistenza alla pressione in presenza di carichi estremi per una protezione affidabile
- Riduzione della frequenza di rilubrificazione necessaria grazie alla resistenza all'usura delle superfici lubrificate
- Offre protezione duratura contro la corrosione
- Ottima tenuta contro umidità e sporcizia
Massima compatibilità
- Il nitruro di boro tollera un ampio intervallo di temperature per una lubrificazione uniforme.
- In caso di attenuazione dell'olio superiore a 180 °C, il nitruro di boro porta la lubrificazione fino a 1000 °C (lubrificazione a secco).
- Privo di microplastiche
- Può essere utilizzato nel settore alimentare grazie alla certificazione NSF.
- Registrazione NSF in conformità a NSF H1: per motivi tecnici, il prodotto può entrare in contatto accidentale con i prodotti alimentari.
- Se utilizzato in zone in cui vengono trattati o conservati gli alimenti, può essere utilizzata solo la quantità minima tecnicamente necessaria. Se il prodotto deve essere utilizzato come strato anticorrosivo, va completamente rimosso prima che il dispositivo in questione venga riutilizzato.
Le istruzioni per l'applicazione sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Per l'uso professionale nella lubrificazione e nella protezione di componenti meccanici in un'ampia gamma di aree come l'industria automobilistica, le applicazioni industriali, l'agricoltura, l'edilizia e la manutenzione generale.
- Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.
- Pulire accuratamente i punti da lubrificare prima dell'applicazione.
- Spruzzare quindi il prodotto in modo uniforme sulla superficie pulita.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.