Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lubrificante adesivo HHS® 200
Lubrificante adesivo HHS<SUP>®</SUP> 200 - 1
Lubrificante adesivo HHS<SUP>®</SUP> 200 - 2
Lubrificante adesivo HHS<SUP>®</SUP> 200 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lubrificante adesivo HHS® 200

Grasso per manutenzione di colore bianco, a lunga durata e di alta qualità con PTFE

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Resilienza al carico e riduzione del rumore efficaci


  • Elimina i cigolii e gli stridii

  • Elevata resistenza alla pressione e buon effetto lubrificante


Proprietà di tenuta ottimali e durature


  • Lubrificante a lunga durata con eccellente aderenza e stabilità all'ossidazione

  • Riduzione della frequenza di rilubrificazione necessaria grazie alla resistenza all'usura delle superfici lubrificate

  • Offre protezione duratura contro la corrosione

  • Tenuta di primo livello contro le intemperie

  • Ottima tenuta contro umidità e sporcizia


Eccellente compatibilità con i materiali


  • Protegge e mantiene gli O-ring e gli X-ring

  • Non influisce sui materiali di supporto verniciati

  • Compatibilità con i materiali plastici grazie alla formula speciale


Pigmentazione speciale


  • Rilevamento ottimale dei punti di lubrificazione durante la manutenzione e l'ispezione grazie alla pigmentazione bianca


Contiene lubrificante solido al PTFE


  • Riduzione della temperatura di attrito per una lubrificazione più duratura

  • Buone proprietà in condizioni di funzionamento critiche e di resistenza alle temperature

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.