Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lubrificante adesivo HHS® 200
Grasso con PTFE bianco di alta qualità per la manutenzione a lunga durata, garantisce una buona resistenza alle temperature e agli agenti atmosferici con eccellenti proprietà adesive.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resilienza al carico e riduzione del rumore efficaci
- Elimina i cigolii e gli stridii
- Elevata resistenza alla pressione e buon effetto lubrificante
Proprietà di tenuta ottimali e durature
- Lubrificante a lunga durata con eccellente aderenza e stabilità all'ossidazione
- Riduzione della frequenza di rilubrificazione necessaria grazie alla resistenza all'usura delle superfici lubrificate
- Offre protezione duratura contro la corrosione
- Tenuta di primo livello contro le intemperie
- Ottima tenuta contro umidità e sporcizia
Eccellente compatibilità con i materiali
- Protegge e mantiene gli O-ring e gli X-ring
- Non influisce sui materiali di supporto verniciati
- Compatibilità con i materiali plastici grazie alla formula speciale
Pigmentazione speciale
- Rilevamento ottimale dei punti di lubrificazione durante la manutenzione e l'ispezione grazie alla pigmentazione bianca
Contiene lubrificante solido al PTFE
- Riduzione della temperatura di attrito per una lubrificazione più duratura
- Buone proprietà in condizioni di funzionamento critiche e di resistenza alle temperature
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Per l'uso professionale nella lubrificazione di parti mobili in cui i punti di lubrificazione sono generalmente visibili durante la manutenzione e le ispezioni, come cerniere, giunti, guide scorrevoli, ecc.
- Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.
- Pulire accuratamente i punti da lubrificare prima dell'applicazione.
- Applicare il prodotto in modo uniforme sulla superficie pulita.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.