Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lubrificante adesivo HHS® 2000 PLUS
Olio lubrificante adesivo sintetico universale ad alte prestazioni, con eccellenti proprietà lubrificanti grazie all'aggiunta di nitruro di boro.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nessun rumore grazie all'applicazione mirata
- Elimina i cigolii e gli stridii
- Eccezionali proprietà di scorrimento e penetrazione
Estrema adesione e resistenza alla pressione
- Nessun gocciolamento o sporcizia grazie all'aderenza istantanea durante l'irrorazione
- Elevata resistenza alla pressione per una protezione affidabile
Resistenza all'usura e compatibilità dei materiali
- Il nitruro di boro tollera un ampio intervallo di temperature per una lubrificazione uniforme.
- In caso di attenuazione dell'olio superiore a 180 °C, il nitruro di boro porta la lubrificazione fino a 1000 °C (lubrificazione a secco).
- Privo di microplastiche
- Può essere utilizzato nel settore alimentare grazie alla certificazione NSF.
- Registrazione NSF in conformità a NSF H1: per motivi tecnici, il prodotto può entrare in contatto accidentale con i prodotti alimentari.
- Se utilizzato in zone in cui vengono trattati o conservati gli alimenti, può essere utilizzata solo la quantità minima tecnicamente necessaria. Se il prodotto deve essere utilizzato come strato anticorrosivo, va completamente rimosso prima che il dispositivo in questione venga riutilizzato.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Per l'uso professionale in applicazioni ad alta pressione, in caso di elevate forze di espulsione o applicazioni in altezza, ad esempio su cavi Bowden, bulloni, giunti, cerniere, guide di scorrimento, pignoni, cremagliere o ingranaggi aperti.
- Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.
- Pulire accuratamente i punti da lubrificare prima dell'applicazione.
- Spruzzare quindi il prodotto in modo uniforme sulla superficie pulita.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.