Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lubrificante adesivo HHS® 2000 PLUS

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lubrificante adesivo HHS® 2000 PLUS

Olio lubrificante adesivo sintetico universale ad alte prestazioni, con eccellenti proprietà lubrificanti grazie all'aggiunta di nitruro di boro.

  • Base chimica: Olio sintetico
  • Olio di base: Sintetico
  • Colore: Colore biancastro
  • Odore/profumo: Caratteristico
  • Densità: 0,855 g/ml
  • Condizioni di densità: a 20°C
  • Temperatura d’esercizio min: -40 °C
  • Temperatura d’esercizio max: 180 °C
  • Resistenza temperatura max: 1000 °C
  • Punto di infiammabilità del principio attivo: 200 °C
  • Punto di infiammabilità min: 200 °C
  • Viscosità cinematica olio di base: 612 cSt
  • Senza silicone: Sì
  • Senza acidi: Sì
  • Senza resina: Sì
  • Resistenza contro: Acqua salata, Soluzioni alcaline deboli, Acidi deboli, Getti d'acqua
  • Contenuto: 400 ml
  • Peso contenuto: 377 g
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi
  • Sostenibilità: Basse emissioni/basso inquinamento