Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lubrificante HHS 2000®

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lubrificante HHS 2000®

L'olio parzialmente sintetico, estremamente resistente alla pressione, offre eccellenti proprietà di adesione con un'ottima protezione contro la corrosione.

  • Base chimica: Idrocarburo
  • Olio di base: Olio minerale sintetico
  • Colore: Giallastro
  • Odore/profumo: Olio
  • Densità: 0,742 g/cm³
  • Condizioni di densità: a 20°C
  • Temperatura d’esercizio min: -25 °C
  • Temperatura d’esercizio max: 180 °C
  • Resistenza temperatura max: 200 °C
  • Punto di infiammabilità del principio attivo: 300 °C
  • Viscosità cinematica olio di base: 1500 cSt
  • Senza silicone: Sì
  • Senza acidi: Sì
  • Senza resina: Sì
  • Senza AOX: Sì
  • Resistenza contro: Acqua salata, Soluzioni alcaline deboli, Acidi deboli, Getti d'acqua
  • Contenitore: Lattina
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.