Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lubrificante HHS 2000®
L'olio parzialmente sintetico, estremamente resistente alla pressione, offre eccellenti proprietà di adesione con un'ottima protezione contro la corrosione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per prestazioni silenziose
- Elimina i cigolii e gli stridii
- Eccezionali proprietà di scorrimento e penetrazione
Aderenza e protezione affidabili
- Lubrificante di lunga durata con eccellente aderenza
- Nessuna dispersione del lubrificante in caso di parti rotanti ad alta velocità
Compatibilità e protezione versatili
- Protegge e mantiene gli O-ring e gli X-ring
- Non influisce sui materiali di supporto verniciati
- Compatibilità con i materiali plastici grazie alla formula speciale
Riduce al minimo l'usura.
- Riduzione della temperatura di attrito per una lubrificazione più duratura
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per l'uso professionale per la lubrificazione universale e per elevati carichi di pressione, ad esempio tiranterie di cambi, acceleratore e frizione, cavi Bowden, bulloni, giunti, cerniere, leve di inversione, riscontri di serrature, estremità dei tiranti longitudinali, guide di scorrimento, pignoni, cremagliere dentate, ingranaggi aperti, ecc.
- Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.
- Pulire accuratamente i punti da lubrificare prima dell'applicazione.
- Applicare il prodotto in modo uniforme sulla superficie pulita.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.