Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lubrificante adesivo HHS® 500
Grasso spray EP a lunga durata con un elevato potere protettivo contro agenti atmosferici e ambientali.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Aderenza ridotta di polvere e sporcizia
- Ideale per la lubrificazione all'aperto
- Grasso lubrificante a maggiore durata
- Eccellente comportamento sigillante
- Prolunga gli intervalli tra una lubrificazione e l'altra
Resistente a acqua salata, spruzzi d'acqua, acidi e basi deboli
- Ottima protezione contro la corrosione
- Lubrificante resistente al lavaggio
- Resistente all'ossidazione
Elevato carico di pressione delle parti lubrificate
- Additivi EP (pressione estrema) per una resistenza alla pressione estremamente elevata
- Eccellente smorzamento dei livelli di rumorosità e delle vibrazioni
Minimizza l'usura e la perdita di sostanze dei punti di lubrificazione
- Riduce la temperatura di attrito, la quale estende l'effetto lubrificante
- Usura ridotta
Privo di silicone, resina e acidi
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Grasso spray EP a lunga durata con un elevato potere protettivo contro agenti atmosferici e ambientali.
Adatto per punti di lubrificazione esposti agli agenti atmosferici e soggetti a sporco resistente, ad esempio ruote dentate, cuscinetti, funi di acciaio, equilibratori a molla, cuscinetti scorrevoli e molto altro. HHS 500 è ideale per la lubrificazione di parti esposte alle intemperie grazie all'aderenza ridotta di polvere e sporcizia. Il grasso spray altamente viscoso con proprietà anti-usura e anti-corrosive è ideale anche per la lubrificazione di perni di porte, cerniere, guide di scorrimento, catene, ingranaggi, verricelli, mandrini, ruote dentate, cremagliere e molto altro.
Agitare bene prima dell'uso. Eseguire un'accurata pulizia preliminare dei punti da lubrificare con HHS® Clean, art. n. 089310610 Quindi spruzzare uniformemente sulla superficie pulita da una distanza di 20-30 cm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.