Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lubrificante adesivo HHS® 5000
Olio penetrante totalmente sintetico resistente alla temperatura con PTFE
- Base chimica: Olio minerale
- Olio di base: Idrocarburi sintetici
- Colore: Trasparente
- Odore/profumo: Caratteristico
- Densità: 0,86 g/cm³
- Temperatura d’esercizio min: -20 °C
- Temperatura d’esercizio max: 200 °C
- Punto di infiammabilità min: 240 °C
- Condizioni del punto di infiammabilità: conforme a DIN ISO 3016
- Senza silicone: Sì
- Senza acidi: Sì
- Senza resina: Sì
- Senza AOX: Sì
- Resistenza contro: Acqua, Acqua salata, Acido, Soluzione alcalina
- Compatibilità materiale: Acciaio, Metalli base non ferrosi, Acciaio inossidabile, FKM
- Contenuto: 500 ml
- Contenitore: Bomboletta aerosol
- Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Risultato ottimale
- Elimina i cigolii e gli stridii
- Eccezionali proprietà di scorrimento e penetrazione
Resistenza all'usura ottimale
- Lubrificante ottimo e duraturo
- Offre protezione duratura contro la corrosione
Eccellente compatibilità con i materiali
- Compatibile con O-ring e X-ring
- La compatibilità con il materiale plastico impedisce di intaccare i materiali di supporto verniciati.
Per l'uso a temperature elevate
- Pellicola protettiva permanente anti-scorrimento per i carichi ad alte temperature
- Non si ossida (indurimento) fino a 200 °C, per brevi periodi fino a 250 °C
- Nessun residuo di carbonizzazione
Contiene lubrificante solido al PTFE
- Riduzione della temperatura di attrito per una lubrificazione più duratura
- Buone proprietà in condizioni di funzionamento critiche e di resistenza alle temperature
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per l'uso professionale con tolleranze minime e carichi termici elevati, ad esempio in snodi, cuscinetti interni, catene e guide a scorrimento soggette ad alte temperature, ecc.
- Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.
- Pulire accuratamente i punti da lubrificare prima dell'applicazione.
- Applicare il prodotto in modo uniforme sulla superficie pulita.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.