Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lubrificante adesivo HHS® 5000
Olio penetrante totalmente sintetico estremamente resistente alla temperatura con PTFE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Lubrificazione affidabile
- Penetra nelle zone in cui l'olio lubrificante deve agire (eccellenti proprietà di scorrimento)
- Ideale per punti di lubrificazione nascosti
Protezione affidabile contro l'usura
- Contiene lubrificante solido al PTFE
- Una volta eliminata la pellicola di grasso, il PTFE permette la lubrificazione (proprietà di funzionamento in condizioni critiche)
- Pellicola protettiva anti-scivolo resistente ad alte temperature
Affidabilità a lungo termine
- Protezione affidabile e a lungo termine contro la corrosione
- Non si ossida (indurimento) fino a +200 °C, per brevi periodi fino a +250 °C
- Nessun residuo di carbonizzazione
Applicazione sicura
- Buona compatibilità con la maggior parte delle materie plastiche, o-ring e x-ring
- Comportamento neutro sulle superfici verniciate
Resistente a spruzzi d'acqua, acqua salata, acidi e basi deboli
Privo di silicone, resina e acidi
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Olio penetrante interamente sintetico e con elevata resistenza alla temperatura con PTFE. Garantisce una lubrificazione sicura ottimale nell'uso quotidiano.
Agitare bene prima dell'uso. Effettuare una pulizia preliminare accurata dei punti da lubrificare con HHS® Clean, art. n. 0893 106 10. Spruzzare quindi il prodotto sulla superficie pulita
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.