Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lubrificante adesivo HHS® 6000 PLUS
Lubrificante adesivo HHS<SUP>®</SUP> 6000 PLUS - 1
Lubrificante adesivo HHS<SUP>®</SUP> 6000 PLUS - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lubrificante adesivo HHS® 6000 PLUS

Olio lubrificante ad alte prestazioni per velocità estreme con eccellenti proprietà di lubrificazione grazie all'aggiunta di nitruro di boro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Applicazione efficace


  • Elimina i cigolii e gli stridii

  • Eccellenti proprietà di scorrimento per una lubrificazione e una protezione profonde


Aderenza e protezione affidabili


  • Lubrificante ottimo e duraturo

  • Per un'efficace protezione della superficie contro l'usura e la corrosione


Estremamente resiliente


  • Il nitruro di boro tollera un ampio intervallo di temperature per una lubrificazione uniforme.

  • In caso di attenuazione dell'olio superiore a 180 °C, il nitruro di boro porta la lubrificazione fino a 1000 °C (lubrificazione a secco).

  • Privo di microplastiche


Massima efficienza


  • Bassa viscosità per estrema facilità di movimento e riduzione dell'attrito

  • Prestazioni ottimali anche a velocità estremamente elevate
Indicazione
  • Può essere utilizzato nel settore alimentare grazie alla certificazione NSF.

  • Registrazione NSF in conformità a NSF H1: per motivi tecnici, il prodotto può entrare in contatto accidentale con i prodotti alimentari.

  • Se utilizzato in zone in cui vengono trattati o conservati gli alimenti, può essere utilizzata solo la quantità minima tecnicamente necessaria. Se il prodotto deve essere utilizzato come strato anticorrosivo, va completamente rimosso prima che il dispositivo in questione venga riutilizzato.
Area di applicazione

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.