Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lubrificante adesivo HHS® 1000
Grasso a bassa viscosità resistente alle forze centrifughe con doppio effetto: combina le proprietà di scorrimento di un olio con l'adesione e la resistenza alla pressione di un grasso.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Doppio effetto
- Dopo la nebulizzazione agisce come un olio grazie alle buone proprietà di scorrimento
- Dopo l'evaporazione agisce come un grasso grazie alla sua eccellente adesione.
Formula con olio
- Buona capacità di scorrimento e penetrazione degli spazi
- Offre protezione duratura contro la corrosione
- Consente di raggiungere facilmente le aree che i grassi convenzionali non sono in grado di raggiungere.
Formula con grasso
- Lubrificante di lunga durata con eccellente aderenza
- Nessuna dispersione del lubrificante in caso di parti rotanti ad alta velocità
Buona compatibilità con i materiali
- Protegge e mantiene gli O-ring e gli X-ring
- Non influisce sui materiali di supporto verniciati
- Compatibilità con i materiali plastici grazie alla formula speciale
Ulteriori vantaggi
- Eccellente attenuazione di rumore e vibrazioni
- Pellicola lubrificante straordinariamente resistente agli strappi anche in presenza di carichi di pressione elevati
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Per uso professionale per la lubrificazione in condizioni difficili di rilubrificazione durante la manutenzione e la riparazione, cavi, giunti, guide e catene
- Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.
- Pulire accuratamente i punti da lubrificare prima dell'applicazione.
- Applicare il prodotto in modo uniforme sulla superficie pulita.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.