Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lubrificante adesivo HHS® 1000
Grasso a bassa viscosità resistente alle forze centrifughe con doppio effetto: stesse proprietà di penetrazione di un olio, adesivo e resistente alla pressione come il grasso.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Durante l'applicazione: olio
- Buone proprietà di scorrimento
- Elevata penetrazione negli interstizi
- Resistente alla corrosione
- Penetra nelle aree in cui il grasso convenzionale non riesce a penetrare.
Dopo l'evaporazione: grasso
- Estremamente adesivo
- Resistente alle forze centrifughe
- Buon effetto a lungo termine
Eccellente resistenza alla pressione
- Pellicola lubrificante estremamente resistente allo strappo anche con pressioni elevate
- Eccellente attenuazione di rumore e vibrazioni
Buona compatibilità con i materiali
- Compatibile con O-ring e X-ring
- Compatibile con materiale plastico
- Effetto neutro sulle superfici verniciate
Resistente a spruzzi d'acqua, acqua salata, acidi e basi deboli
Prodotto privo di silicone, resine, acidi e AOX
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Grasso a bassa viscosità resistente alle forze centrifughe con doppio effetto: proprietà di penetrazione di un olio, adesivo e resistente alla pressione come il grasso.
Adatto per la lubrificazione in condizioni complicate durante le operazioni di manutenzione e riparazione, ad esempio cuscinetti interni, cavi, giunti, alberi, cuscinetti a rulli
Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Pulire accuratamente le aree da lubrificare. Spruzzare quindi il prodotto sulla superficie pulita.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.