Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lubrificante adesivo HHS® 500
Grasso spray EP a lunga durata per una protezione ottimale contro gli agenti atmosferici e gli influssi ambientali con una ridotta adesione dello sporco
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Facile da usare, effetto significativo
- Elimina i cigolii e gli stridii
- Eccezionali proprietà di scorrimento e penetrazione
Carico di compressione elevato
- Estremamente resistente alla pressione grazie agli additivi EP
- Ottimo attenuamento del rumore e delle vibrazioni
Maggiore durata e protezione
- Si presta alle lubrificazioni aperte, esposte alle intemperie e al dilavamento.
- Lubrificante ottimo e duraturo
- Offre protezione duratura contro la corrosione
- Riduzione della frequenza di rilubrificazione necessaria grazie alla resistenza all'usura delle superfici lubrificate
Effetto lubrificante duraturo
- Riduzione della temperatura di attrito per una lubrificazione più duratura
- Bassa usura sulle superfici lubrificate
- Aderenza ridotta di polvere e sporcizia
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per l'uso professionale nei punti di lubrificazione esposti a sporco e agenti atmosferici, ad esempio ruote dentate, cuscinetti, funi metalliche, bilancieri a molla, cerniere, guide di scorrimento, catene, ruote di catene, argani a cavo, mandrini, ruote dentate, cremagliere dentate ecc.
- Agitare prima dell'uso
- Pulire accuratamente i punti da lubrificare prima dell'applicazione
- Applicare il prodotto in modo uniforme sulla superficie pulita
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.