Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lubrificante professionale edile LPE 200
Lubrificante ad alte prestazioni per le esigenze del settore edile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ottimale penetrazione nelle parti trattate
- Evaporazione immediata del solvente e di conseguenza ottima adesività del prodotto su metallo
- Adatto per lubrificare parti sottoposte a forti pressioni, urti ed oscillazioni
- Lubrifica in modo duraturo e protegge dalla corrosione
- Alta resistenza all’acqua, all’acqua salata, alle soluzioni alcaline e agli acidi
- Impedisce il grippaggio
- Resiste alle temperature comprese nell’intervallo da -35°C a +200°C
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Parti meccaniche di gru e betoniere, ingranaggi, funi, catene, catene di trasmissione, cerniere, snodi cardanci, cremagliere, cavi, guide scorrevoli, ecc.
Agitare la bomboletta e spruzzare da una distanza di 20 - 30 cm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.