Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lubrificante professionale edile LPE 200

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lubrificante professionale edile LPE 200

Lubrificante ad alte prestazioni per le esigenze del settore edile

  • Base chimica: Miscela di nafta, solvente, propellente
  • Olio di base: Frazione benzina
  • Colore: Beige
  • Odore/profumo: Solvente, simile
  • Densità: 0,67 g/cm³
  • Temperatura d’esercizio min: -35 °C
  • Temperatura d’esercizio max: 200 °C
  • Resistenza temperatura max: 100 °C
  • Punto di infiammabilità del principio attivo: -9 °C
  • Punto di infiammabilità min: 150 °C
  • Viscosità cinematica olio di base: 800 cSt
  • Condizioni per viscosità olio di base: a 20°C
  • Senza silicone: Sì
  • Senza acidi: Sì
  • Punto di versamento: 0.01 °C
  • Contenuto: 500 ml
  • Peso contenuto: 343 g
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 36 Mesi
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Spesso acquistato insieme a
Secchio per muratore EXTRASTRONG

Secchio per muratore EXTRASTRONG

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Punta per martelli

Punta per martelli

Imbracatura anticaduta W200

Imbracatura anticaduta W200

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Salviette detergenti universali

Salviette detergenti universali

Frattazzo HYDRO

Frattazzo HYDRO

Sacco macerie BIG BAG

Sacco macerie BIG BAG

Livella in lega leggera

Livella in lega leggera

Frattazzo in gommaspugna durezza media

Frattazzo in gommaspugna durezza media

Corona diamantata a secco per piastrelle, ¼", codolo esagonale

Corona diamantata a secco per piastrelle, ¼", codolo esagonale

Scalpello a punta attorcigliata Max VIB - TEC SPEED

Scalpello a punta attorcigliata Max VIB - TEC SPEED

Punta universale MFD-S Plus

Punta universale MFD-S Plus

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Rullo GLATTFILT

Rullo GLATTFILT

Chiave a cricchetto per ponteggi

Chiave a cricchetto per ponteggi

Disco diamantato per piastrelle dure Speed Turbo Hard Speed Turbo

Disco diamantato per piastrelle dure Speed Turbo Hard Speed Turbo

Cazzuola punta tonda

Cazzuola punta tonda

Disco diamantato POWER BLADE

Disco diamantato POWER BLADE

Badile in acciao temperato LONG LIFE

Badile in acciao temperato LONG LIFE

Disco diamantato per cantiere RS Longlife & Speed

Disco diamantato per cantiere RS Longlife & Speed

Scalpello piatto Max VIB - TEC SPEED

Scalpello piatto Max VIB - TEC SPEED

Raschiatore per intonaci con manico in plastica

Raschiatore per intonaci con manico in plastica

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Kit mondo edilizia

Kit mondo edilizia

Frattone a due mani TIPO USA

Frattone a due mani TIPO USA

Nastro adesivo per mascheratura per edilizia

Nastro adesivo per mascheratura per edilizia

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Filo cotto bianco per legatura

Filo cotto bianco per legatura

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Bitbox punte elicoidali HSS tipo RN 19 pz

Bitbox punte elicoidali HSS tipo RN 19 pz

Guanto di protezione Driver Classic

Guanto di protezione Driver Classic

Detergente bicomponente  CARGOWASH 2

Detergente bicomponente CARGOWASH 2

Nastro mascheratura di precisione in carta crespata

Nastro mascheratura di precisione in carta crespata

Mola da taglio per acciaio

Mola da taglio per acciaio

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Detergente per freni

Detergente per freni

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle