Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lubrificante per alimenti LMS-Fluid
Speciale lubrificante a base di olio di paraffina fisiologicamente sicuro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Speciale lubrificante viscoso incolore
- Riduce l'usura e l'attrito
- Eccellente protezione contro la corrosione
Applicazioni di precisione
- Lubrificazione ottimale e precisa su punti di lubrificazione definiti
- Economico ed efficace
Inodore e insapore
Senza AOX e silicone
Utilizzabile in zone in cui vengono trattati o conservati alimenti. NSF H11
Per motivi tecnici, il prodotto può entrare in contatto accidentale con i prodotti alimentari.
1 NSF = Organizzazione riconosciuta a livello internazionale per il controllo e la registrazione dei prodotti utilizzati nel settore della trasformazione dei prodotti alimentari.
Registrazione NSF H1 (n.: 135923), conforme ai requisiti di H1, 1998.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Poiché il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o funge da servizio di consulenza, non si assume alcuna responsabilità, tranne nel caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Per lubrificare ed eseguire la manutenzione di guarnizioni, giunti, catene e parti in movimento nel settore della trasformazione dei prodotti alimentari. Per la lubrificazione a olio su macchine, sistemi di convogliamento, trasmissioni, cuscinetti portanti e a rulli, nonché per l'uso come distaccante e lubrificante e come protezione contro la corrosione per le industrie alimentare, farmaceutica, della stampa e della carta. Per la cura e la manutenzione dell'acciaio inossidabile in birrifici, panetterie, macellerie, cucine industriali e ospedali.
Pulire il punto da lubrificare, quindi applicare dove necessario. Se utilizzato in zone in cui vengono trattati o conservati gli alimenti, può essere utilizzata solo la quantità minima tecnicamente necessaria.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.