Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lubrificante speciale
Progettato appositamente per la lubrificazione ad alte prestazioni di carrelli e carrelli elevatori nell'ambito degli interventi di manutenzione. Protezione anti-corrosione a lungo termine.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Proprietà:
- Olio parzialmente sintetico estremamente resistente alle alte pressioni. Ha proprietà adesive che impediscono il taglio del lubrificante a opera delle parti rotanti.
- Resistenza eccellente allo scorrimento viscoso. Buona protezione a lungo termine contro la corrosione.
- Strato lubrificante fortemente resistente allo strappo con eccezionale attenuazione del rumore e vibrazioni.
- Compatibile con O-ring, X-ring e materie plastiche.
- Resistente a spruzzi d'acqua, acqua salata, nonché ad acidi e basi deboli.
- Colore: Giallastro.
Resistente a temperature da -25 °C a 180 °C, per brevi periodi fino a 200 °C.
Agitare prima dell'uso, spruzzare il prodotto sulle parti da trattare e lasciarlo agire brevemente. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare per svuotare la valvola.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.