Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lubrorefrigerante Cut+Cool Ultra
Lubrorefrigerante Cut+Cool Ultra - 1
Lubrorefrigerante Cut+Cool Ultra - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lubrorefrigerante Cut+Cool Ultra

Refrigerante universale semisintetico

  • Base chimica: Olio minerale
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mese
  • Densità: 1000 g/cm³
  • Condizioni di densità: a 20°C
  • Senza acidi: Sì
  • Senza boro: Sì
  • Contiene cloro: No

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Contenuto Base chimica Tempo di stoccaggio da produzione Densità Numero UI
Prezzo/UI
0893050030
5 l Olio minerale 12 Mese 1000 g/cm³
1 pz.
0893050031
20 l Olio minerale 12 Mese 1000 g/cm³
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
Ottimo effetto di raffreddamento con eccellente asportazione dei trucioli



Schiumosità particolarmente bassa


Grazie alla sua bassa schiumosità, può essere utilizzato anche in zone con acqua a durezza estremamente bassa



Elevato grado di stabilità e particolarmente resistente ai microorganismi


Per lungo ciclo di vita con un minimo di manutenzione



Ottima protezione contro la corrosione


Offre un'efficace protezione per i pezzi, gli utensili e i componenti del sistema di lavorazione, anche a basse concentrazioni



Lubrificazione forte


  • Elevate prestazioni di taglio

  • Riduzione del calore grazie al minore attrito

  • Può migliorare la velocità di lavorazione

Soddisfa i requisiti delle norme tecniche 611 per le sostanze pericolose

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.