Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lucchetto Circle
L'archetto a piccola apertura garantisce la massima protezione contro gli attacchi
- Area di applicazione: Interni
- Larghezza carcassa: 71,4 mm
- Numero di ruote: 4 PZ
- Materiale della carcassa: Acciaio inossidabile
- Materiale del grillo lucchetto: Acciaio temprato
- Superficie della fibbia: FINITURA in acciaio inossidabile
- Superficie del collare: Tipo cromato
- Spessore alloggiamento: 28 mm
- Altezza alloggiamento: 45 mm
- Diametro staffa: 9 mm
- Altezza libera grillo: 14 mm
- Larghezza interna grillo: 24 mm
- Ideale per: Cassetta portautensili, Carrello portautensili, Rimorchio per cantiere, Rimorchio, Contenitore per rifiuti ingombranti, Bullone di bloccaggio, Bocchettone di riempimento olio, Cerniere
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- È possibile selezionare liberamente una singola combinazione di numeri
- 10.000 combinazioni diverse
- Protezione ottimale contro la corrosione
- Blocco su un solo lato
Il codice numerico è facilmente modificabile con il lucchetto aperto. Il nuovo codice può essere immesso dopo un quarto di giro in senso orario della scanalatura posteriore.
Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.