Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lucchetto Magno Con arco alto
- Area di applicazione: Interni
- Larghezza carcassa: 40 mm
- Blocco del livello di sicurezza: 6
- Esecuzione: 5 pin
- Materiale della carcassa: Ottone
- Materiale del grillo lucchetto: Acciaio temprato
- Materiale chiavi: Ottone
- Finitura chiave: Tipo nichelato
- Superficie del collare: Tipo cromato
- Numero chiavi: 2 PZ
- Spessore alloggiamento: 14,4 mm
- Altezza alloggiamento: 33,9 mm
- Diametro staffa: 6,5 mm
- Larghezza interna grillo: 22 mm
- Ideale per: Cassetta portautensili, Carrello portautensili, Rimorchio per cantiere, Rimorchio, Contenitore per rifiuti ingombranti, Bullone di bloccaggio, Bocchettone di riempimento olio, Cerniere
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Maggiore stabilità, poiché la staffa si blocca su entrambi i lati
- Meccanismo antiruggine interno
- Il lucchetto si chiude rapidamente, poiché non occorre aver inserito la chiave
- Elevato numero di cifrature diverse
- Profilo chiave paracentrico
- Ogni lucchetto viene fornito con due chiavi in dotazione
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Per riempitori di olio, finestre di cantine, griglie e molto altro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.