Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lucchetto di sicurezza, tipo 1
Bloccaggio forzato, la chiave può essere rimossa solo a chiusura inserita
- Area di applicazione: Interni
- Larghezza carcassa: 38 mm
- Tipo di chiusura: Chiave diversa
- Materiale della carcassa: Metallo
- Materiale del rivestimento protettivo: Plastica
- Materiale del grillo lucchetto: PA - Poliammide
- Materiale chiavi: Ottone
- Colore del rivestimento protettivo: Rossa
- Colore della clip: Colore nero
- Finitura chiave: Tipo nichelato
- Numero chiavi: 2
- Spessore alloggiamento: 20 mm
- Altezza alloggiamento: 45 mm
- Diametro staffa: 6 mm
- Altezza libera grillo: 38 mm
- Larghezza interna grillo: 20 mm
- Ideale per: E-Mobility
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lucchetto non conduttivo con alloggiamento e staffa in poliammide resistente agli urti
- Solo la persona che esegue la manutenzione può avere le chiavi
- Il lucchetto può essere etichettato con il nome e il numero di telefono del dipendente
- Può essere utilizzato a basse e alte temperature - 57 °C. - + 177 °C.
- Numero della chiave su lucchetto e chiave
Manutenzione e riparazione di macchine, impianti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.