Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lucchetto di sicurezza, tipo 1
Bloccaggio forzato, la chiave può essere rimossa solo a chiusura inserita
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Lucchetto non conduttivo con alloggiamento e staffa in poliammide resistente agli urti
- Solo la persona che esegue la manutenzione può avere le chiavi
- Il lucchetto può essere etichettato con il nome e il numero di telefono del dipendente
- Può essere utilizzato a basse e alte temperature - 57 °C. - + 177 °C.
- Numero della chiave su lucchetto e chiave
Manutenzione e riparazione di macchine, impianti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.