Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Luce a LED con rilevatore SL-12-1
Lampada LED a batteria con rilevatore di movimento per l'illuminazione di armadi e scaffali dove non c'è alcuna fonte di alimentazione
- Descrizione tipo: SL-12-1
- Tipo lampada: LED
- Tensione nominale: 3.7 V/DC
- Tipo di montaggio: Avvitato
- Materiale della carcassa: Plastica
- Colore carcassa: Colori acciaio inossidabile
- Materiale della lente di Illuminazione: Plastica
- Potenza nominale: 0.4 W
- Numero LED: 9 PZ
- Colore luce: Bianco caldo (WW)
- Temperatura colore: 3400 K
- Indice di resa cromatica min (CRI): 83
- Lunghezza: 90 mm
- Larghezza: 70,5 mm
- Altezza: 20 mm
- Classe di protezione IP: IP 20
- Classe di protezione: Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione
- Durata utile illuminante: 30000 h
- Flusso luminoso: 31 lm
- Illuminazione min: 15 lx
- Illuminazione max: 155 lx
- In dotazione: 1 x LED light with lithium ion battery
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.




Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Dotata di batteria agli ioni di litio da 1200 mA di alta qualità
- Ricaricabile tramite cavo mini USB standard
Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Ideale per armadi o scaffalature senza elettricità.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.