Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Capsula luminosa a tenuta stagna (grado di protezione IP 68)
Impiego sx/dx
Sidemarker arancio integrato
Lunghezza cavo 1,25 m con connettore P & R Aspöck
Fornito senza lampadina
Esecuzione a lampadina
- sistema a doppia camera, la lampadi-na è 2 volte protetta. In caso di rottura della prima camera, l’umidità non entra nel portalampada
- capsula luminosa in policarbonato infrangibile saldata agli ultrasuoni
- chiusura ottimale grazie alla guarni-zione O-Ring
- semplice sostituzione della lampadina
- collegamento del portalampada alla capsula luminosa mediante avvitamento della ghiera in plastica
Braccio di sostegno
- in gomma, stabile alle varie temperature
- molto flessibile; il braccio del fanae si flette senza danneggiarsi in caso di contatto accidentale durante le ma-novre di guida. Nessuna rottura durante le operazioni di lavaggio con sistemi automatici a spazzole
- facile sostituzione del portalampada grazie al grande diametro interno del braccio
- base di fissaggio con piastra di metallo preforata per garantire un facile e sta-bile montaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.