Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fanale d'ingombro
- Tensione nominale min/max: 12 / 24 V/DC
- Diametro: 62 mm
- Lunghezza: 100 mm
- Larghezza: 83 mm
- Altezza: 69 mm
- Classe di protezione IP: IP 65
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Da montare davanti o dietro al veicolo
- Tenuta stagna
- Supporto in gomma neoprene
- Cavo di collegamento a 2 poli senza capicorda
- Adattabile a 12V e 24V
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.