Benvenuto nell’Online-Shop di Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampada da lavoro a LED Ergopower Dual 20W
Lampada da lavoro a LED Ergopower Dual 20W - 1
Lampada da lavoro a LED Ergopower Dual 20W - 2
Lampada da lavoro a LED Ergopower Dual 20W - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada da lavoro a LED Ergopower Dual 20W

Lampada da lavoro a LED ricaricabile

  • Indice di resa cromatica min (CRI): 70
  • Flusso luminoso: 2000 lm
  • Temperatura colore: 6000 K
  • Tempo di ricarica: 5 h
  • Potenza nominale: 20 W
  • Classe di protezione IP: IP 65
  • Classe di protezione: Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione
  • Tipo batteria/batteria ricaricabile: Li-lon
  • Tensione nominale: 8.4 V/CC
  • Capacità batteria ricaricabile/batteria: 7800 mAh
  • Tensione di carica min/max: 100-230 V/CA
  • Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
  • Tipo cavo: H07RN-F2x1,0 mm²
  • Lunghezza cavetto di alimentazione: 3 m
  • Temperatura di esercizio min/max: -10 a 40 °C
  • Larghezza x altezza x profondità: 218 x 108 x 287 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Indice di resa cromatica min (CRI) Flusso luminoso Temperatura colore Tempo di ricarica Numero UI
Prezzo/UI
0981509120
70 2000 lm 6000 K 5 h

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sul prezzo e visualizzazione immagini

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Scheda di sicurezza

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

Informazioni tecniche

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Assistenza web: 06 907 798 00

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Caratteristiche
  • Sistema di gestione della batteria indipendente per un doppio uso:

Grazie al sistema di gestione della batteria indipendente, la lampada da lavoro può essere utilizzata e ricaricata con il cavo di ricarica collegato = doppio uso. In modalità doppio uso sono necessarie solo 5,5 ore per ricaricare completamente la lampada da lavoro.


  • Pannello diffusore di alta qualità per lavorare senza riflessi

  • 3 ore di funzionamento a 2.000 lumen in modalità luminosità elevata per ciascuna carica

  • 8 ore di funzionamento a 800 lumen in modalità luminosità ridotta per ciascuna carica

  • Indicatore di livello batteria (per ricarica e scarica)

  • Modalità di ricarica in auto e tramite alimentatore AC

  • Presa di ricarica USB disponibile, utilizzabile come batteria supplementare

  • Impugnatura ergonomica

  • Foro di fissaggio per tripode


Specifica
  • Lampade da lavoro dotate di LED SMD: non è necessario sostituire la sorgente luminosa

  • Robusto alloggiamento in 2 componenti alluminio/gomma

  • Massima potenza luminosa immediatamente disponibile

  • Intensità luminosa regolabili

  • Modalità della luminosità: elevata - ridotta - off

  • Caricabatterie da auto in dotazione con ingresso 12-24V/DC e cavo AC

  • Classe di protezione IP65 contro l'ingresso di acqua e polvere

  • Livello di resistenza agli urti IK09

  • Luce bianca fredda CCT 6000K


Elenco dei componenti
  • Lampada, cavo di alimentazione, caricabatterie per auto e manuale utente
IndicazioneBATTERIA aglio ioni di litio 7,2V 7800MAH