Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Luce da lavoro a LED da 12 V a batteria Con lampada frontale orientabile
Con lampada frontale orientabile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Lampada a LED 5 W
- Batterie agli ioni di litio ricaricabile
- Funzione segnale
- Funzione lampada di emergenza
- Fascio luminoso 350 lumen
- Con protezione contro lo scarico completo della batteria
- Con stazione di ricarica
- Con alimentazione da 230 V e 12 V per accendisigari
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.