Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Luce di posizione posteriore/targa a LED 24 V Universale
- Tipo lampada: LED
- Colore luce: Rosso / bianco
- Esecuzione: Montaggio
- Attacco cavo: Con cavo
- Lunghezza cavo: 0,5 m
- Tensione nominale: 24 V/DC
- Potenza nominale: 1.1 W
- Lunghezza: 99 mm
- Altezza: 57 mm
- Profondità: 54 mm
- Marchio di omologazione: ADR, ECE
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Luce targa e luci di posizione posteriori combinate
Unità LED completamente impermeabile
Protegge l'area di contatto dall'ingresso dell'umidità in caso di danni alla lente.
Per targhe da 520 x 120 mm e 340 x 240 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.