Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Luce targa a LED 12V/24V Universale

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Luce targa a LED 12V/24V Universale

  • Forma: Rettangolare
  • Tipo lampada: LED
  • Colore luce: Bianco
  • Esecuzione: Montaggio
  • Attacco cavo: Con cavo
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Tensione nominale min/max: 12 / 24 V/DC
  • Potenza nominale: 1 W
  • Lunghezza: 83 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Profondità: 30 mm
  • Marchio di omologazione: ECE