Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Luce targa 12V/24V
Luce targa 12V/24V - 1
Luce targa 12V/24V - 2
Luce targa 12V/24V - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Luce targa 12V/24V

Universale

  • Tipo lampada: Lampadina
  • Colore luce: Bianco
  • Versione: Montaggio
  • Attacco cavo: Gommino passacavo
  • Tensione nominale min/max: 12 / 24 V/CC
  • Potenza nominale: 10 W
  • Lunghezza: 100 mm
  • Altezza: 54 mm
  • Profondità: 54 mm
  • Marchio di omologazione: ECE
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
Cod. art. Tipo lampada Colore luce Versione Attacco cavo Numero UI
Prezzo/UI
081242 6
Lampadina Bianco Montaggio Gommino passacavo
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
Fornito senza lampadine