Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lucidante Polish
Protettivo professionale al PTFE per tutti i tipi di vernice
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Speciale formulazione
- rende le superfici brillanti ed i colori vivi
- non macchia le plastiche
- elevata durata nel tempo
- vario utilizzo: vernici pastello, metallizzate, ecc.
- sopraverniciabile se necessario
- ridotto consumo di prodotto
- eventuali tracce possono essere rimosse con una spugna umida
Lucidante ad elevato peso molecolare
Le molecole del lucidante non inquinano l’ambiente e di conseguenza non si depositano sulle superfici da verniciare, eliminando così i tipici problemi di verniciatura
Alto potere protettivo
- penetrazione ottimale nelle microfessure
- sigillatura perfetta delle superfici verniciate e cromate
- ottima resistenza contro gli agenti atmosferici quali acqua, detergenti da lavaggio, neve, piogge acide,ossidazioni, ecc.
- ottima resistenza contro i graffi prodotti da: spazzole autolavaggio, sabbia, polvere, pietrisco, ecc.
Evitarne l’impiego sotto i diretti raggi solari o su superfici molto calde
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Speciale per carrozzieri
Dopo aver eliminato graffi , sbiadimenti, imperfezioni, sporchini, ecc. con pasta abrasiva, applicare il Polish in dosi moderate sulla superficie da trattare, distribuirlo uniformemente utilizzando un panno morbido se applicato a mano oppure con tampone morbido se applicato con lucidatrice. Asportare successivamente il velo biancastro creatosi, quando è asciutto,con un panno morbido e asciutto. Eventuali tracce finite su particolari in plastica possono essere facilmente rimosse con una spugna umida. Agitare la confezione prima dell’uso
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.