Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lucidante per cockpit senza silicone SHINE
Prodotto per la cura dell'auto
- Contenuto: 600 ml
- Peso prodotto (per pezzo): 502,271 g
- Odore/profumo: Gradevole
- Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Protegge e rigenera cruscotti in plastica e parti gomma all’interno di abitacoli
- Conferisce lucentezza a superfici in plastica, vinilpelle, radica, rendendo le brillanti e repellenti alla polvere
- Può essere impiegato in locali dove si effettua la verniciatura
- Non macchia i tessuti
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e devono essere con fermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.