Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lucidatrice a batteria RPM 12-A 77

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lucidatrice a batteria RPM 12-A 77

Lucidatrice rotativa a batteria con disco abrasivo da 77 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Caratteristiche principali del prodotto


  • La lucidatrice rotativa è dotata di un motore brushless per prestazioni costanti.

  • Comfort e precisione grazie all'interruttore dell'acceleratore per regolazioni di precisione entro il livello selezionato e alla funzione di avvio graduale per evitare schizzi

  • Le funzioni HMI, tra cui l'indicatore dello stato di carica della batteria e il selettore di velocità a cinque livelli, consentono un migliore controllo del processo di lucidatura. Un pulsante di bloccaggio per tenere premuto il grilletto durante il funzionamento consente una lucidatura senza sforzo.

  • Il design compatto ed ergonomico la rende ideale per la lucidatura di piccole aree in punti difficili da raggiungere.


Caratteristiche e applicazioni


  • Lucida piccole imperfezioni, rimuove i graffi profondi e pulisce la vernice scrostata.


Ulteriori informazioni


  • Con platorello di lucidatura da 77 mm e chiave fissa per passare facilmente da un disco abrasivo all'altro