Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lucidatrice roto-orbitale eccentrica EPM 140-E COMPACT Lucidatrice eccentrica con rotazione forzata
Lucidatrice roto-orbitale eccentrica EPM 140-E COMPACT Lucidatrice eccentrica con rotazione forzata - 1
Lucidatrice roto-orbitale eccentrica EPM 140-E COMPACT Lucidatrice eccentrica con rotazione forzata - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lucidatrice roto-orbitale eccentrica EPM 140-E COMPACT Lucidatrice eccentrica con rotazione forzata

Compatta e dalle prestazioni elevate, con un motore da 1010 W e una corsa di 8 mm per la massima efficienza

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Compatta, ergonomica, silenziosa


  • Leggera e facile da maneggiare

  • Basse emissioni acustiche

  • Funzionamento estremamente silenzioso grazie al sistema livellante

  • Precisione di utilizzo grazie all'impugnatura convessa. La forma ergonomica garantisce un utilizzo confortevole.


Elettronica costante


Un generatore tachimetrico assicura che la velocità di rotazione rimanga costante, anche sotto carico



Velocità di rotazione a regolazione continua


La preselezione della velocità consente di regolare la velocità durante la lucidatura



Il tampone di lucidatura è molto facile da collegare


Piastra speciale ammortizzata con ganci



Lavoro comodo e senza fatica


Bloccaggio in funzione continua



Elevato livello di sicurezza per l'utente e protezione del motore


L'utensile si avvia lentamente, accuratamente e senza dispersione del lucido.



Blocco anti-riavviamento


Impedisce l'avvio involontario dell'utensile dopo un'interruzione dell'alimentazione.



Protezione da sovraccarico


Prolunga la durata dell'utensile.



Controllo della temperatura


Nessun pericolo di ustione a contatto degli avvolgimenti



Ideale per finiture sensibili al calore


Calore minimo generato sulla superficie