Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
4 articoli con 4 versioni trovati
Lucidatrice molto potente con linnovativo controllo di velocità e ingranaggio con coppia elevata.
Potente lucidatrice per auto da 1.450 W. Ideale per rimuovere i graffi.
Compatta e dalle prestazioni elevate, con un motore da 1010 W e una corsa di 8 mm per la massima efficienza
Compatta e dalle prestazioni elevate, con un motore da 1.010 W e una corsa di 8 mm per la massima efficienza. Ideale per la lucidatura senza aloni grazie al comando a ruota libera
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.