Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lucidatrice roto-orbitale eccentrica EPM 140-E COMPACT Lucidatrice eccentrica con rotazione forzata
Compatta e dalle prestazioni elevate, con un motore da 1010 W e una corsa di 8 mm per la massima efficienza
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Compatta, ergonomica, silenziosa
- Leggera e facile da maneggiare
- Basse emissioni acustiche
- Funzionamento estremamente silenzioso grazie al sistema livellante
- Precisione di utilizzo grazie all'impugnatura convessa. La forma ergonomica garantisce un utilizzo confortevole.
Elettronica costante
Un generatore tachimetrico assicura che la velocità di rotazione rimanga costante, anche sotto carico
Velocità di rotazione a regolazione continua
La preselezione della velocità consente di regolare la velocità durante la lucidatura
Il tampone di lucidatura è molto facile da collegare
Piastra speciale ammortizzata con ganci
Lavoro comodo e senza fatica
Bloccaggio in funzione continua
Elevato livello di sicurezza per l'utente e protezione del motore
L'utensile si avvia lentamente, accuratamente e senza dispersione del lucido.
Blocco anti-riavviamento
Impedisce l'avvio involontario dell'utensile dopo un'interruzione dell'alimentazione.
Protezione da sovraccarico
Prolunga la durata dell'utensile.
Controllo della temperatura
Nessun pericolo di ustione a contatto degli avvolgimenti
Ideale per finiture sensibili al calore
Calore minimo generato sulla superficie
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.