Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lucidatrice eccentrica EPM 160-E
Compatta e dalle prestazioni elevate, con un motore da 1.010 W e una corsa di 8 mm per la massima efficienza. Ideale per la lucidatura senza aloni grazie al comando a ruota libera
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Compatta, ergonomica, silenziosa
- Leggero e facile da maneggiare
- Basse e missioni acustiche
- Funzionamento estremamente fluido grazie alla buona distribuzione del peso
- Precisione di utilizzo grazie all'impugnatura convessa. Il manico arcuato ergonomico può essere staccato rimuovendo le viti.
Elettronica per costanza numero di giri
Il generatore del tachimetro garantisce che la velocità rimanga costante anche sotto carico.
Velocità regolabile in modo continuo
Preselezione della velocità per semplificare l'impostazione della velocità di lucidatura
Fissaggio semplice del tampone di lucidatura
Platorello con hook-and-loop ad ammortizzazione speciale
Lavoro comodo e senza sforzi
Blocco con funzionamento continuo
Livello di protezione utente e motore elevato
La macchina si avvia lentamente, accuratamente e senza dispersione del POLISH
Sistema antiaccensione
Impedisce l'avvio fortuito dopo le interruzioni di corrente.
Protezione contro i sovraccarichi
Incrementa la durata della macchina.
Controllo della temperatura
Nessun pericolo di ustione a contatto degli avvolgimenti del cavo.
Ideale per finiture sensibili al calore
Basso livello di produzione termica superficiale
Cura del veicolo
- Lucidatura senza aloni dei danni alla vernice e protezione della verniciatura grazie ai movimenti eccentrici e all'ampia corsa.
- Rimozione degli aloni esistenti e delle macchie di lucidatura, anche su verniciature scure.
- Ideale per eliminare i danni da verniciature deteriorate a causa di piccoli graffi, tracce di utilizzo, macchie, micro incrinature e per la lucidatura ad alta lucentezza.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.