Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Polish antialone P30 Plus
Pasta lucidante anti-ologrammi per eliminare durevolmente aloni e ologrammi soprattutto per autoveicoli di colore scuro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Esclusiva composizione con grana microfine a base di ossido di alluminio
- Rimozione accurata degli aloni e lucidatura effetto specchio
- Consente di rimuovere facilmente le tracce di carteggiatura fino a grana P3000
Consistenza densa
- Lavorazione senza spruzzi
- Economica
- Minimo sviluppo di polvere
Può essere applicata manualmente e a macchina
Senza silicone
Per la sua composizione chimica, questo agente lucidante è sicuro se usato correttamente.
Tampone consigliato: tampone per lucidatura "arancione" o in "lana d'agnello"
Per ottenere una superficie ottimale senza micro-graffi, la pasta abrasiva antialoni Plus non deve essere miscelata con altri lucidanti o solventi. In caso contrario, qualsiasi garanzia è nulla.
A temperature di stoccaggio preferibilmente comprese tra 15-25 °C, i contenitori originali possono essere conservati per 24 mesi. Proteggere i contenitori dal gelo e dalla luce diretta del sole durante lo stoccaggio e il trasporto.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Consultare la scheda tecnica.
Superfici verniciate nei settori automobilistico, nautico o del legno. (vernici a base di solvente, sistemi monocomponente e multicomponente, vernici a base d'acqua, vernici a polvere, vernici trasparenti antigraffio). Non per vernici opache.
Agitare bene il flacone prima dell'uso.
Applicare uno strato uniforme di lucidante sulla superficie verniciata servendosi di un panno morbido o di una spugna per lucidatura e compiendo un movimento circolare, quindi lucidare. Rimuovere eventuali residui di pasta abrasiva con un panno in microfibra.
Applicazione meccanica:
Applicare la pasta abrasiva uniformemente sul tampone scelto. Applicare anche una piccola quantità di pasta abrasiva sulla superficie da lucidare. Posizionare il tampone in piano sull'area da lucidare e avviare la macchina. Lucidare la superficie esercitando una pressione costante fino alla scomparsa delle tracce di levigatura o delle imperfezioni della vernice. Rimuovere eventuali residui di pasta abrasiva con un panno in microfibra.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.