Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di utensili elettrici a batteria da 18 V con borsa portautensili ABS/ABH/AWS COMPACT M-CUBE
Composto da tre utensili a batteria in una borsa
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tutti gli utensili sono dotati di monitoraggio continuo del motore e di un motore di lunga durata:
- La funzione di protezione elettronica del motore consente di arrestare il motore in anticipo in caso di blocco, sovraccarico o surriscaldamento
- Motore EC brushless efficiente, a bassa manutenzione, con riserve di potenza, mantiene una curva di velocità più stabile anche sotto carico
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE
Massima durata e usura ridotta grazie al mandrino in metallo Röhm da 13 mm con ganasce di serraggio saldate in Hartmetall.
Trapano a percussione a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE
Lavoro comodo e senza fatica grazie al design compatto ed ergonomico con impugnatura antivibrazioni.
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
Lavoro sicuro grazie all'interruttore "uomo morto" e alla funzione di arresto che frena rapidamente il disco quando viene rilasciato l'interruttore.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.