Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di utensili a batteria M-CUBE ABS-1/ABH-1/AWS-1 COMPACT
Composto da tre utensili a batteria in una borsa portautensili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Tutti gli utensili sono dotati di monitoraggio continuo del motore e di un motore di lunga durata:
- La funzione di protezione elettronica del motore consente di arrestare il motore in caso di blocco, sovraccarico o surriscaldamento
- Il motore EC brushless efficiente, a bassa manutenzione, con riserve di potenza, mantiene una curva di velocità più stabile anche sotto carico
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE
Massima durata e usura ridotta grazie al mandrino in metallo Röhm da 13 mm con ganasce di serraggio saldate in Hartmetall.
Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE
Lavoro comodo e senza fatica grazie al design compatto ed ergonomico con impugnatura antivibrazioni.
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18 P COMPACT M-CUBE
Lavoro sicuro grazie all'interruttore "uomo morto" e alla funzione di arresto che frena rapidamente il disco quando viene rilasciato l'interruttore.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.