Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa esagonale con flangia conforme norma MBN
MBN 10105, acciaio, classe di resistenza 10.9, da M12 con filettatura passo fine. Rivestimento zinco lamellare argento a norma DBL 9440.40 (forma C ≙ filettatura parziale)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rivestimento protettivo superficiale
A norma DBL 9440.40 (rivestimento in zinco lamellare argento con lubrificazione integrata, privo di cromo esavalente) > VDA 235-104.42
Resistenza alla corrosione
- ≤ M8: circa 480 ore, nessuna corrosione del metallo base a norma DIN EN ISO 9227-NSS
- ≥ M10: circa 720 ore, nessuna corrosione del metallo base a norma DIN EN ISO 9227-NSS
Le resistenze alla corrosione specificate sono valide per i test di corrosione a norma DIN EN ISO 9227-NSS (test in nebbia salina) nelle prime 24 ore successive al rivestimento nello stato "rivestito", ad es. prima delle operazioni di smistamento, imballaggio, trasporto e/o montaggio. Questi valori possono ridursi a causa degli inevitabili processi di utilizzo e montaggio.
Nella maggior parte dei casi, non è possibile applicare i valori di resistenza alla corrosione ottenuti dai test in nebbia salina nelle effettive condizioni di montaggio e funzionamento. Nella progettazione di un collegamento, occorre considerare entrambi i materiali e, se necessario, i rivestimenti e le condizioni ambientali di funzionamento per la scelta di un rivestimento protettivo anticorrosione adatto.
Coefficiente di attrito
μtot = 0,09-0,14 (VDA 235-101)
Le viti a testa flangiata riducono il rischio di perdita del precarico causata dall'assestamento delle superfici di contatto. La pressione superficiale generata sotto la testa della vite durante il serraggio risulta bassa rispetto alle tradizionali teste esagonali (senza flangia), in quanto la forza è distribuita su una superficie di contatto più ampia.
Vantaggi:
- Assestamento ridotto, se confrontato con giunti provvisti di rondelle, grazie al minor numero di parti.
- La rondella concava che preme contro la superficie di contatto aumenta l'elasticità del giunto, contrastando i movimenti di assestamento/scorrimento e impedendo generalmente la perdita di pretensionamento.
Dadi corrispondenti
Dado esagonale con flangia e pezzo di bloccaggio MBN 13032 Acciaio 10, rivestimento in zinco lamellare, numero articolo: 026391...
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.