Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale autobloccante e flangia (interamente in metallo) in conformità con lo standard MBN
Dado esagonale autobloccante e flangia (interamente in metallo) in conformità con lo standard MBN - 1
Dado esagonale autobloccante e flangia (interamente in metallo) in conformità con lo standard MBN - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale autobloccante e flangia (interamente in metallo) in conformità con lo standard MBN

MBN 13023, tipo 2, acciaio 10, da M12 con passo fine. Rivestimento zinco lamellare argento a norma DBL 9440.40

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8
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
Rivestimento protettivo superficiale:


A norma DBL 9440.40 (rivestimento zinco lamellare argento con lubrificazione integrata, privo di cromo esavalente) > VDA 235-104.42



Resistenza alla corrosione:


  • ≤ M8: circa 480 ore, nessuna corrosione del metallo base secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS

  • ≥ M10: circa 720 ore, nessuna corrosione del metallo base secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS


Le resistenze alla corrosione specificate sono valide per i test di corrosione a norma DIN EN ISO 9227-NSS (test in nebbia salina) nelle prime 24 ore successive al rivestimento nello stato "rivestito", ad es. prima delle operazioni di smistamento, imballaggio, trasporto e/o montaggio. Questi valori possono ridursi a causa degli inevitabili processi di utilizzo e montaggio.


Nella maggior parte dei casi, non è possibile applicare i valori di resistenza alla corrosione ottenuti dai test in nebbia salina nelle effettive condizioni di montaggio e funzionamento. Nella progettazione di un collegamento, il progettista deve considerare entrambi i materiali combinati e, se necessario, i rivestimenti e le condizioni ambientali durante il funzionamento nella selezione di un rivestimento protettivo anticorrosione adatto.



Coefficiente di attrito:


μtot = 0,09-0,14 (VDA 235-101)

Indicazione

I dadi flangiati riducono il rischio di perdita della forza di precarico se collocati sulle superfici di contatto. Durante il serraggio, la pressione di superficie generata sotto il dado risulta bassa rispetto ai tradizionali dadi esagonali (senza flangia), in quanto la forza è distribuita su una superficie di contatto maggiore. I dadi sono dotati di un elemento di serraggio e pertanto non possono essere riutilizzati.



Vantaggi: Assestamento ridotto grazie al minor numeri di componenti rispetto a giunti realizzati con rondelle.