Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale flangiato, autofrenante (interamente in metallo) in conformità allo standard MBN
MBN 13023, tipo 2, acciaio, classe di resistenza 8, da M12 con passo fine. Rivestimento zinco lamellare argento a norma DBL 9440.40
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rivestimento protettivo superficiale:
A norma DBL 9440.40 (rivestimento zinco lamellare argento con lubrificazione integrata, privo di cromo esavalente) > VDA 235-104.42
Resistenza alla corrosione:
- ≤ M8: circa 480 ore, nessuna corrosione del metallo base secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS
- ≥ M10: circa 720 ore, nessuna corrosione del metallo base secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS
Le resistenze alla corrosione specificate sono valide per i test di corrosione a norma DIN EN ISO 9227-NSS (test in nebbia salina) nelle prime 24 ore successive al rivestimento nello stato "rivestito", ad es. prima delle operazioni di smistamento, imballaggio, trasporto e/o montaggio. Questi valori possono ridursi a causa degli inevitabili processi di utilizzo e montaggio. Nella maggior parte dei casi, non è possibile applicare i valori di resistenza alla corrosione ottenuti dai test in nebbia salina nelle effettive condizioni di montaggio e funzionamento. Nella progettazione di un collegamento, il progettista deve considerare entrambi i materiali combinati e, se necessario, i rivestimenti e le condizioni ambientali durante il funzionamento nella selezione di un rivestimento protettivo anticorrosione adatto.
Coefficiente di attrito:
μtot = 0,09-0,14 (VDA 235-101)
I dadi con flangia riducono il rischio di perdita della forza di pretensionamento se collocati sulle superfici di contatto. Durante il serraggio, la pressione di superficie generata sotto il dado risulta bassa rispetto ai tradizionali dadi esagonali (senza flangia), in quanto la forza è distribuita su una superficie di contatto maggiore. I dadi sono dotati di un elemento di serraggio e pertanto non possono essere riutilizzati.
Vantaggi: Assestamento ridotto, se confrontato con giunti provvisti di rondelle, grazie al minor numero di parti che formano il giunto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.