Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivetto strutturale MBT ad alta resistenza, testa piana
Occhiello: Acciaio inossidabile A2 Chiodo: Acciaio inossidabile A2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Fissaggi ad elevata resistenza
- Precarico elevato e uniforme
- Serraggio ad elevata tenuta meccanica, uniforme e perfettamente aderente
- Totalmente resistente alle vibrazioni
- Minore sforzo di lavorazione
- L'elevata resistenza alla trazione e al taglio consente assemblaggi soggetti a elevatissime sollecitazioni.
- Nessun distacco della testa del chiodo (bloccaggio meccanico)
- Chiusura garantita del foro, ermetica e resistente a spruzzi d'acqua
- Gamma eccezionalmente ampia di spessori serrabili
- Installazione rapida e qualità costante, utilizzando utensili pneumatici.
Da utilizzare solo con rivettatrici a doppia leva (art. n. 0949800) oppure con rivettatrice pneumatica PNG 122 (art. n. 070393733) e ugello corrispondente con diam. 4,8 mm (art. n. 0946820). o diam. 6,5 mm (art. no. 0946830)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.